UF202525 軟質ウレタンフォーム イノアック 84939873 UF202525 軟質ウレタンフォーム イノアック 84939873 UF202525 軟質ウレタンフォーム イノアック 84939873 UF202525 軟質ウレタンフォーム イノアック 84939873

軟質ウレタンフォーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84939873 品番 UF202525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

通気性が良く、優れた濾過性能があります。
ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。
水、中性洗剤で洗浄できます。

厚さ(mm)20 材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工) 用途緩衝材やフィルターに 縦(mm)250 横(mm)250
注意
※火の近くや屋外では使用しないで下さい。
※材質上、伸縮があります。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
エアフィルター製作に

商品画像ではもう少し細かく見えたが実物は
一番粗いモルトフィルターMF-8でした。
購入時は注意願います。

対象商品:
84939864
2018-05-08
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

使用には問題なかったが粗さが分かりずらいので表記するかもう少しアップの写真を載せて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
703:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする