20513 浴室クリーナー SOFT99 84940047 20513 浴室クリーナー SOFT99 84940047

浴室クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84940047 品番20513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

超ミクロンの研磨粒子が素材のキズつきを防ぎ、表面にこびりついた湯アカ・水アカ・石鹸カス・皮脂汚れ等を磨き落とします。
天然植物抽出のマイルドな洗浄成分で手肌の弱い方もお使いいただけます。抗菌剤配合していますのでカビ・雑菌のはびこりやすい浴室廻りを清潔・快適に保ちます。

材質
主成分:研磨剤(20%)、陰イオン系界面活性剤、(2%)、キレート剤
【キャップ】ポリプロピレン
【ボトル】ポリエチレン
使用場所浴室 用途浴槽(ステンレス・ホーロー・ポリ・FRP)、ガラス、鏡、蛇口、タイル等の浴槽廻り、洗面器、腰かけ等の浴室用プラスチック小物 付属品スポンジ1個 内容量(mL)120 アズワン品番64-1236-16
注意
※飲用不可。人体に害があるので飲めません。皮フの弱い人は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする