20594 チョット塗りエイド 脱脂剤シリコンオフ SOFT99 84940074

チョット塗りエイド 脱脂剤シリコンオフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84940074 品番20594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属、樹脂、ガラスなどの油分除去に。粘着テープやシールの貼付前の使用に最適です。パーツクリーナーに比べ、素材に対しての影響がありません。
低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。

対応材質鉄、アルミ、樹脂、ガラス 主な用途油汚れ 用途塗装面、金属パネル、樹脂パネルなどの油分除去に。 材質石油系溶剤 無色透明 内容量(mL)12 危険等級V 使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする