SOFT99
SOFT99の ボディー用
SOFT99の カークリーナー
SOFT99の メッキクリーナー
ステンレスメッキミガキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50g)
注文コード
84940144
品番
20504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ステンレス、鋳物、真ちゅう、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・サビを落とし輝きをよみがえらせます。
材質
主成分:研磨剤(29%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
キャップ:ポリプロピレン
チューブ:アルミ
用途
ステンレス・鋳物・真ちゅう・クロームメッキ・アルミ製品に使えます。サビの再発生を防ぐ効果があります。
幅(mm)
40
高さ(mm)
133
奥行(mm)
23
危険物の類別
非危険物
注意
※吸入飲用不可