モザイクタイル T-コレット 数字

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84941088 品番 15K-5
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

アルファベットが書かれたかわいらしい小さなタイルです。
アルファベットを組み合わせてネームプレートにもでき、数字のタイルと組み合わせて日付の入った記念タイルとしてもお使い頂けます。
防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。
コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。

用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などのお気に入りの物に貼って楽しむことができます。自由な組合せでインテリアのアクセントに!アートモザイクとしても使用できます。 材質陶磁器 タイプ5 サイズ(mm)約15×15×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84941054
2021-02-19
用途:
部屋番号
建設業・工事業

かわいらしい、思っていた通りの商品が届き、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする