2液加熱硬化液状シリコーン

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1本(1kg)粘度1.1Pa.s{11P}(23℃)注文コード84941928品番TSE3033(A)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

透明です。
低粘度です。
短時間の加熱により硬化・接着します。
金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。

用途
オプトエレクトロニクス部品の接着
ハイブリッドIC、半導体など電子部品のコーティング、ポッティング
硬さ30(タイプA)透過率(%)95体積抵抗率(Ωcm)2.0×107粘度1.1Pa.s{11P}(23℃)引張強度(MPa)1.0{10kgf/cm2}密度1.01g/cm3(23℃)外観硬化前:透明半流動性、硬化後:透明ゲル状硬化条件30℃、4h熱伝導率(W/mk)0.17線膨張係数2.3×10-41/K屈折率1.407nD25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類絶縁破壊強度(kV/mm)21
注意
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し十分乾燥させてください。
水、イオウ、窒素化合物、有機金属塩、リン化合物などを含む表面では、硬化しないことがありますので部品の一部で予備試験を行ってください。有機ゴム、ハンダフラックス、アミン硬化エポキシ樹脂、ワックス類、縮合型シリコーンゴムには特に注意してください。
100℃以下の加熱では十分な接着力がでないため、100℃以上で加熱してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: オートバイの部品
PIAA株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

非常に透明度が高く、品質も全く問題無いです。これからも使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする