色オーカー
用途刷毛、ローラー、スプレー
粘度23℃ 65〜90KU
密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80
希釈剤塗料用シンナー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量4kg
希釈率(%)刷毛、ローラー:5〜15、エアレス:20〜30
光沢つや消し
特性防カビ、耐久
膜厚30μm/回
乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1時間
加熱残分(%)60〜65
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10、エアレス:0.13