画像準備中

ビルデック

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 84943312 品番 1934B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

長期耐久性に優れる。
強い防かび効果を長期持続する。
作業性が優れる。

淡彩 N-90 用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65〜90KU 密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量16kg 希釈率(%)刷毛、ローラー:5〜15、エアレス:20〜30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1時間 加熱残分(%)60〜65 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10、エアレス:0.13
注意
※十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※標準使用量は平滑面を記入してある。
※警告
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84943242
2021-07-27
用途:
塗装
サービス業

つや消しの黒が欲しかったがやっと見つけました。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする