色淡彩 22-90B
用途刷毛、ローラー、スプレー
粘度23℃ 85〜110KU
主な用途壁
密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80
希釈剤塗料用シンナー
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)刷毛、ローラー:5〜15、エアレス:25〜30
光沢5分つや
特性防カビ
膜厚20μm/回
乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 5時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分
危険物の性状非水溶性
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔5℃ 最小 8時間 20℃ 最小 4時間 30℃ 最小 3時間
加熱残分(%)55〜60
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14