DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 塗料うすめ液/処理剤
DNT(大日本塗料)の うすめ液
DNT(大日本塗料)の ペイントうすめ液
ボイル油A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
84946313
品番
1B4TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
油性塗料、合成樹脂調合ペイントに混ぜて使用する。
シンナー希釈と比べて、仕上がりの光沢が良好である。
色
透明
粘度
23℃ 60〜80cSt
密度
23℃ 塗料0.93±0.05 揮発分 0.80
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
16L
光沢
つや有り
乾燥時間
20℃ 24時間
加熱残分(%)
93〜98
注意
※十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※他種塗料との混合は、性能が低下することがあるので避ける。
※警告
※可燃性の液体である。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません