用途刷毛、ローラー色淡彩 22-80C主成分アクリル系粘度23℃ 85~110KU主な用途床密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85希釈剤ビニローゼシンナーB危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)1光沢つや有り特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ膜厚20μm/回乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)53~58標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15