色白
特性速乾
用途刷毛、ローラー
粘度60〜85KU
密度23℃ 塗料 1.26〜1.40 揮発分 0.83
希釈剤ロードライナーVシンナー
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
希釈率(%)0〜5
光沢つや有り
膜厚40μm/回
乾燥時間5℃ 指触 10分 半硬化 30分 20℃ 指触 5分 半硬化 20分 30℃ 指触 5分 半硬化 20分
危険物の性状非水溶性
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔5℃ 最小 1時間 20℃ 最小 30分 30℃ 最小 30分
加熱残分(%)75〜80
標準塗布量(kg/m2)15cm幅で約240〜280m/16kg