AC1200 SIMフリー ホームルーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84953507 品番ARCHER MR600(JP)
参考基準価格(税別)¥17,380 販売価格(税込) ¥19,019
販売価格(税別)
17,290

AC1200 SIMフリーホームルーター。回線工事不要:回線の引き込み工事不要で、SIMカードを挿して電源に繋げばインターネットに接続できます。SIMフリー:SIMロックがかかっておらず様々なバンドに対応しているので、幅広いキャリアのSIMカードを利用可能です。MU-MIMO機能を実装:伝送効率が大幅にアップし、複数台のデバイスと同時に通信しても通信速度が遅くなる心配はありません。TP-Link OneMeshTM対応:TP-Link OneMesh対応製品と連携すれば、コストをかけずに柔軟にメッシュWiFiを構築できます。場所を選ばず快適通信:搭載された2本のLTE外部アンテナにより、スムーズで安定した接続が可能になります。ギガビットポート搭載:帯域幅を多く消費するゲーム機やSTBなどのデバイスを有線でつないで、安定通信を確立することも可能です。固定回線でも利用可能:モデムや光回線のONUとルーターを有線接続すれば、一般的なWIFiルーターとしても利用可能です。Tetherアプリで手軽に設定・管理:Tetherアプリを使えば初期設定やルーターの管理が手軽にできます。

規格IEEE802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) 周波数範囲2.4GHz&5GHz 伝送速度(Mbps)300(2.4GHz)、867(5GHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする