曜日別特売

ステンクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4kg×4本)
内容量1箱(4kg×4本)注文コード84953733品番SS-101
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレスのサビを除去します。
素材面を殆ど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。
有機酸(乳酸・クエン酸)を配合し、環境に配慮した洗浄剤です。 (有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)

用途
ステンレス(ヘアライン)手摺のサビや汚れ除去
ステンレスサッシのサビや汚れ除去
ステンレスの看板、メールボックス等のサビや汚れ除去
使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)スポンジ研磨材(新設のステンレス製シンクの場合は白パッドをご利用ください。)標準使用量50~70g/m2希釈希釈なし
注意
※特殊なコーティングを施した素材、粉体塗装などを行った素材には使用できません。
※必ず、スポンジまたはウエスなどに洗浄剤をうつしてから、液だれがしないように塗り広げて下さい。
※必ず、目立たない箇所でテストをし、汚れ落ちや部材への影響を確認してご利用下さい。
※塩素系製品と混合したり、併用しないで下さい。塩素ガスが発生する恐れがあり大変危険です。
※塩素系製品(漂白剤・カビ取り剤)をご使用の場合、中一日以上あけて本品をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする