ブルー
ブルーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ブルーの カバー・ケース・ポーチ
ブルーの タブレットケース
アスコンAT-08対応保護ケース/ハンドベルト、ストラップ付属
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84953735
品番
TBC-AT08BL01S
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
タブレットを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへ取り付けて使用できます。また、キーボードを接続したまま閉じて持ち運ぶことができます。
材質
表面:PUレザー、芯材:合成紙・PC
色
ブラック
タイプ
手帳型
対応機種
アスコン AT-08
特性
スタンド機能、フック掛け付、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、ネックストラップ付