富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズを傷や汚れから守る専用ケースです。ご要望の多かったキーボード装着のままの持ち運びに対応できるよう形状を変更しました。タブレットだけの状態でもコンパクトに持ち運べます。本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。さらに、キーボードを装着したまま閉じて持ち運ぶこともできます。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあります。ケースを装着したままで、各種インターフェース・背面カメラなどを使用できます。(HDMI端子を除く)
タッチペンの出し入れも可能です。長さが調節できるストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。