ブルー
ブルーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ブルーの カバー・ケース・ポーチ
ブルーの タブレットケース
耐衝撃iPad第9、8、7世代(10.2インチ)対応シリコンケース/ペンホルダー、ストラップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84953760
品番
TBC-IP7BL04S
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐衝撃iPad第9、8、7世代(10.2インチ)対応シリコンケース/ペンホルダー、ストラップ付。
材質
シリコン、ポリカーボネート、PVC、PU
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
iPad第9/8/7世代(10.2インチ)
特性
スタンド機能、耐衝撃、背面ペンホルダー付、端子保護キャップ付、ハンドベルト付、ストラップ付