画像準備中

抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV13.3インチ(16:9)Dynabook V83

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84953936 品番LNAV-133V83
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター。アイカ工業株式会社製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルム「SIAAマーク取得」と、覗き見防止フィルターを貼り合せました。タッチパネルやタブレット、ATMなど、手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えました。抗菌抗ウイルスで特定ウイルスを99%以下まで減少。耐熱性、耐薬品性に優れています。装着には独自開発の透明度に優れかつ貼り直しできる高品質シリコン素材のトライアングルテープを採用。あらゆる素材に貼り付き、糊あとなく繰り返し着脱が可能です。ノートPCの開閉にも支障なく、装着を感じさせない薄さです。可視光線透過率67%、ブルーライトカット40%、視界制御視野角左右60度、外光反射率1.5%、表面硬度2H。厚さ0.33mm。

サイズ(inch)13.3 対応機種Dynabook V83 特性抗菌・抗ウイルス、のぞき見防止、タッチパネル対応、耐熱性、耐薬品性、貼り直せる、ブルーライトカット、反射防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする