CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
CONPROSYSスタック RS232C 1ch
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954415
品番
CPS-COM-1PC
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20〜+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズ
CONPROSYS 1U
伝送速度(bps)
15〜921600
使用コネクタ
D-SUB、9-pin(オス)
チャネル数
1ch×RS-232C(非同期)
バス仕様
CONPROSYSスタック