斬新な裸眼3D 映像体験できるタブレット。驚くべき高解像度とリアルな立体感 12.4インチ、120Hzのリフレッシュレート高精細ディスプレイを搭載し、2D/3D切り替えも可能な最高の映像体験を提供する。驚くほどのバッテリー稼働時間 9070mAhの大容量バッテリーを備えており、長時間の使用も可能にする。33W急速充電も対応している。スピーカーにもこだわった映像体験4つのスピーカーによるDolby Atmos音声技術により、臨場感あふれるサウンド体験を実現する。あらゆる映像を3D映像に変換様々な動画を瞬時に3D映像に変換することが可能。思い出の動画も3D化することでより鮮明に思い出すことができます。