1600A02DG5 インレイGDS330450用 BOSCH(ボッシュ) 84955397 1600A02DG5 インレイGDS330450用 BOSCH(ボッシュ) 84955397 1600A02DG5 インレイGDS330450用 BOSCH(ボッシュ) 84955397 1600A02DG5 インレイGDS330450用 BOSCH(ボッシュ) 84955397

インレイGDS330450用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84955397 品番1600A02DG5
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。

用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納 適合機種GDS18V-330/450 セット内容●インレイ 質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×93×317 大きさ(インレイ)フル 収納数(スペアバッテリー)2 充電器機能(収納)可 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする