BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 研磨/研削(電動)
BOSCH(ボッシュ)の 研磨/研削用部品
ソフトブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84955415
品番
1600A03282
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ソフトブラシです。
用途
レザー製品、布製品、木材でできているものや、コーティングされている素材の汚れ落としに。グラス、窓、ソファ、プラスチック椅子などの洗浄に。
セット内容
ブラシ×1個
質量(g)
45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
71×51×71
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
71