1600A03283 ポリッシングパッド BOSCH(ボッシュ) 84955440 1600A03283 ポリッシングパッド BOSCH(ボッシュ) 84955440 1600A03283 ポリッシングパッド BOSCH(ボッシュ) 84955440 1600A03283 ポリッシングパッド BOSCH(ボッシュ) 84955440 1600A03283 ポリッシングパッド BOSCH(ボッシュ) 84955440

ポリッシングパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード84955440 品番1600A03283
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ポリッシングパッドです。マジック式で脱着が簡単です。

用途研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除。ハイキングブーツ、木面、レザーの椅子などの表面の汚れ落とし、木材のワックスがけなどに。 セット内容パッド×3個 直径(Φmm)65 質量(g)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×16×65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする