ULS2571-26-038-U 【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2571 UNION(ユニオン) 84956955

写真はULS2571-26-038-SとULST-51-01のセットです。

【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2571

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組材質/仕上アルミ ユニフロストシルバー+ユニフロストシルバーペイント注文コード84956955品番ULS2571-26-038-U
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様1セット(内外) 錠前別寸法(mm)100×180×68(64)材質/仕上アルミ ユニフロストシルバー+ユニフロストシルバーペイントドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力)開き方内開きサービス分類オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:33~45mm
※化粧シート貼り仕様(ダイノックシート等)の扉にプッシュプルハンドルを取り付ける際の専用部品(DHA300-01
ステンレス
2枚セット)をご用意しております。詳しくはメーカーへお問い合わせください。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPOM-51(BS51)またはUNPOM-64(BS64)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする