ONI-AZ125×1.3×1P 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ 84959078

ONI-AZ125×1.3×1P 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ 84959078
ONI-AZ125×1.3×1P 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ 84959078
ONI-AZ125×1.3×1P 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ 84959078
ONI-AZ125×1.3×1P 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ 84959078
モノタロウ

切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm

(36件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード84959078品番ONI-AZ125×1.3×1P
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ

用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS):(0.7MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
※順次、新デザインパッケージ、ラベルに変更しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 建設機械のメンテナンス他
有限会社 木村 設備建設業・工事業

消耗品の補充で数回利用してます、
切れ味も文句なし、これで十分です。

2026-03-13
用途: 鋼材の切断で。
オートガレージ近藤

摩耗の進みが素材により、少し早いような感じが有るので研磨材を少し工夫しても良いかと!

2025-09-20
用途: 金属加工、現場補修工事
有限会社笹谷製造業

切れ味、消耗度お気に入りです
これからも、使用致します

対象商品 : 84959078
2025-06-08
用途: 鉄筋切断等
運輸・通信業

このサイズを初めて使用しましたが100サイズより交換回数が減り手間が減りました。作業性能も問題無いです。

1が参考にしています
2025-04-29
用途: ステンレスもガンガン切れる
製造業

コスパが非常に良い!芯も気になる程ぶれる事なくガンガン切れます、ヘリの善し悪しは力の掛け具合にも左右されるので、概ね満足のリピート商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 84959062
2025-06-17
用途: 鋼材等の切断
有限会社ヤマサ佐々木産業

2回目購入です。減りもそこそこで安定して良く切れます

1が参考にしています
2025-02-03
用途: 充電式丸ノコ

充電式丸ノコはシャフトの太さが20mmで砥石は22mm少し大きいが問題なく使えました

1が参考にしています
対象商品 : 84959078
2025-04-15
用途: 単管パイプの切断
製造業

少し手こずりましたが、刃こぼれなど無く切断できました。
元々が安いので、値段を考えたら申し分ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする