IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84959306
品番
AVW4B-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合
Φ22 TWシリーズ プッシュプルユニット用
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ40/Φ23.6×H14
ボタン色
赤
操作部形状
丸形(大形)