フォト・マイクロセンサ用コネクタ EE-□

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 注文コード84959333 品番EE-1002
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
種別コネクタ 適合形EE-SPX301/401、形EE-SPY30□/40□、形EE-SPZ301□/401□ 材質(ハウジング)ナイロン 接触抵抗(mΩ)10以下(DC10mAおよびDC1Aにて) 材質(コンタクト)リン青銅 仕様- 使用周囲温度(℃)-10〜75 抜去力(N)(ハウジング保持力)初回:15以上・10回:10以上 周囲温度(℃)-10〜75 挿抜耐久- ロック ロック強度- ロック機構 挿入力(N)20以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08586164
2022-03-08
用途:
機械の修理
メンテナンスKM 様 (サービス業)

フォトマイクロスイッチの必需品なので購入

最近半導体不足のせいか欠品が続いているので購入出来て助かりました。
メーカー品なので安心して使用しています。

対象商品:
02489487
2021-11-16
用途:
装置の改造
製造業

何処の商社に問い合わせしましたが、持ち合わせていなかったので大変助かりました。

対象商品:
02489487
2018-06-04
用途:
機内配線
有限会社山元電装 様

定番中の定番部品。付き合いのある電材屋さんからも購入できますが、結構な数を使用しますので、セールの時に購入すると最安になるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする