曜日別特売
T001GS 杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル WAKO(和光商事) 84960033

杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1本注文コード84960033品番T001GS
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。

サイズSウエスト(cm)68~76股下(cm)72股上(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84960042
2024-02-09
用途: チェーンソー安全講習に着用
農・林・水産業

サイズが普段LサイズてすがMで丁度良かった。デザインが良い。

対象商品 : 84960042
2024-03-19
用途: 山仕事チェーンソー使用時他!
運輸・通信業

厚手で安心感があり見た目もデザインもカッコいいです。小柄なのでもうひとサイズ小さいのがあったら良いですね。

対象商品 : 84960042
2019-10-14
用途: 山林作業用
農・林・水産業

商品説明通り、のサイズを選択した方がよい。ちなみに通常Mサイズの方はSでないと大きすぎます。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする