杣 チェンソー防護用チャップス

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84960067 品番T004D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。

材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズフリーサイズ ウエスト(cm)約80-105 全長(cm)約89

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-23
用途:
チェーンソー作業
有限会社希望舞台 様 (その他業種)

軽いし、とても動きやすい。
身長168位ならちょうどいい、股間部分空いているが、それも動きやすい要因かも、したことないけどトイレでもいいかも。

対象商品:
84960067
2023-04-01
用途:
伐採作業
建設業・工事業

いつも使用しています。安全に作業が出来て最高です。

対象商品:
84960067
2018-03-27
用途:
伐木作業
サービス業

必要十分だと思う。やや不満な点が2つ。身長175cmだとやや短い。前面のちょうど股間部分が開いており、やや不安を感じる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする