杣 チェンソー防護用グローブ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 84960112 品番 KM1509501-WL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
防振低減パッド採用!
フリース素材で防寒性も高い素材
サイズバリエーションも豊富
スパンデックス素材でストレッチ性も抜群

サイズL 長さ(cm)10”(25.4)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84960094
2024-03-29
用途:
災害時対策
山之上北町自治会 様 (その他業種)

安全性が最優先条件として理解できるが、指先の運動が制限される。
もっと手の内側を柔らかく(柔軟に)されては・・・どうかな?

対象商品:
84960137
2023-05-15
用途:
チェンソー作業時
有限会社山善産業 様 (不動産業)

最近手の調子が悪いので、この専用のグローブにした。もう少し早く購入しておけばよかった。

対象商品:
84960094
2021-01-13
用途:
チェーンソーを使用しての伐採
自動車・二輪車・自転車関連業

私は手が小さいのでSサイズで
注文しましたがフィット感も
良く安心してチェーンソー作業が
出来ました。生木のささくれも
気になりません。

対象商品:
84960112
2023-06-07
用途:
チェーンソーでの作業用
教育・研究機関

友人がチェーンソーで手を切るケガをしたのを機にプロテクション機能のある手袋を購入した。幸い機能を試す機会に出会えていない。厚みがあるため、指が動かしにくくやや作業性が悪い。もう少し柔らかい方がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
84960112
2020-02-25
用途:
枝下ろし
サービス業

チエーソの使用時、このグローブのお陰で怪我をせずに済みました。
早速、2つ目を購入させていただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
84960112
2019-06-28
用途:
チェンソー作業時
株式会社武藤組 様 (建設業・工事業)

使い勝手が良く。大変満足です。
出来ればもう少し柔らかいほうがいい

1人が参考にしています
対象商品:
84960137
2020-10-24
用途:
木の伐採時
有限会社洋光企画 様

片側にだけプロテクションが入っていますが、両方入れて欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする