岩礁55 スパイク長靴

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 84960277 品番 2055260
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。
一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。

サイズ(cm)26 機能軽量、吸汗性、防寒性
注意
※内面はナイロントリコットなので、ナイロン靴下の場合は若干すべります。綿の靴下を着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84960243
2022-10-03
用途:
軽くて使いやすいです。
製造業

坂道に靴がしっかりと絡んで使用心地は大変良いです。ありがとうございました。

対象商品:
84960277
2021-01-11
用途:
林業
農・林・水産業

柔らかく歩いても良し、機械作業にも良い感じですが、もう少しフィット感が欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
84960277
2019-02-20
用途:
磯釣りに使用
有限会社弘大化成 様 (製造業)

釣具メーカーのものに比べると性能が断然良い
側面にチャックが有ればなお良い、

2021-02-26
用途:
林業
農・林・水産業

足首、ふくらはぎのところが大きすぎる、がぼがぼで山道は歩きにくい。別添えのゴムがついてくるが、ほぼ無意味。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする