アサヒ 防水スパイク地下足袋

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 84960523 品番 20B280
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。
防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。

サイズ(cm)28 機能防水性 靴タイプ足袋

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84960505
2024-07-20
用途:
草刈り 山仕事
GUC. 様 (卸売・小売業)

足首がゆるいのでもうちょっと細くしていいかな
と思うくらいで いい商品です。

2024-10-16
用途:
林業
農・林・水産業

履き心地や食いつきは良いです。最悪なのは、作りが雑で爪をひっかける布が接着剤だけなので、2回履いたら剥げました。今は脚絆を履きその上からマジックテープの長いものでなんとか使ってます。酷い作りです。それなら長靴状にしてもらった方がいいです。まったく何とかしてほしい!!

対象商品:
84960496
2024-05-30
用途:
農業
農・林・水産業

露がある際の傾斜のある土手の草刈りに利用していますが履く際、脚絆タイプでありフアスナータイプがあれば良かったですが満足でした。

対象商品:
84960505
2022-03-31
用途:
狩猟の際に沢横断したい。
建設業・工事業

膝の人工関節手術をしているので沢横断の際に、
仲間の様に岩から岩へ飛び移ることが出来ないので、
この足袋を履いてビニールの脚絆を装着して、
岩の横の急流をざぶざぶ横断しています。
50cmの深さならOKです。
伊豆の山がベースなので40゜位の急斜面の昇り降りにも
ばっちり対応出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
84960523
2021-02-16
用途:
狩猟
その他業種

2012年頃から狩猟での山歩きに『大同・防水ワンタッチ先丸NS』を使用、沢にも入れてスパイクのパターンも良く言うこと無しで重宝してました。丈夫で約5年も使えました。新調したらコストダウンなのか、ゴムが薄くすぐに穴が空き裂けてしまいました。『マヤテック・アンゼンたびB−7』は銃砲店によくある『ブッシュマン』ブランドのものと製造元は同じだと思うのですが、スパイクの本数が少なくパターンも悪いのかよく滑って転びました。劣化も早いようです。アサヒのコレは初めてのコハゼ使用で不安もありましたが直ぐに慣れ、スパイクの食い付きも良く、今のところ快適、ゴムも厚く丈夫そうです。サイズは足の実寸で27、薄い足首までの5本指ソックスと膝下までの二股ソックスの2枚履き、更にタビ型の中敷を敷いて28でキツくなく踵に少し余裕ありで良い感じです。狩猟で丸一日履きましたが履き替えたのを忘れてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする