SD26L 多用途散布器 WAKO(和光商事) 84960654

多用途散布器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84960654 品番SD26L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。

種類散粒機・散布機・散粉機 カバーカバー範囲:約700ml(肥料タイプにより変化します) タイヤサイズ25.4cm 散布量半径30cm範囲程度 質量(kg)11.5 付属品透明雨カバーつき 容量(L)26
注意
※スパナを用いて組み立てが必要な商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする