メリーナ・パステ バターケース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84961056 品番 194
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

安全性を厳しくチェックした国内基準準拠製品。

材質本体:メラミン樹脂、蓋:AS樹脂 用途形と色のエッセンス。 付属品バターナイフ(ステンレス) パステパイン 質量(g)218 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.4×9.9×5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする