マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の キッチン・調理用品
マルケイ(国際化工)の 保存容器・調味料入れ
マルケイ(国際化工)の バターポット
メリーナ バターケース 深型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84961083
品番
M190 TPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全性を厳しくチェックした国内基準準拠製品。450gの大型バターが入ります。
材質
本体:メラミン樹脂、蓋:AS樹脂、バターナイフ:18-8ステンレス
用途
シンプルで使いやすいテーブルウェア。
色
パステパイン
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×9.9×7.9