田辺金具
田辺金具の キッチン・調理用品
田辺金具の コーヒー用品・コーヒーマシン
田辺金具の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
銅のコーヒードリッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84962176
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
銅は熱伝導性が良く、熱ムラが少ない為、お湯がさめにくいため、美味しくドリップできます。
用途
雑味のない味わいに。
材質
本体:銅、内面:錫メッキ
質量(g)
157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.3×10.5×7.5