TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の キッチン
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の キッチン本体
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の セクショナルキッチン
伸縮吊戸下はさみ棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84962806
品番
HM1-90L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
55〜95cm伸縮でもっと便利に。
付属品
まな板受け、フック3本
材質
棚・金属部:ステンレス、樹脂部:ABS、フレーム・ステンレス、取付金具・補助プレート・スチールに焼き付け塗装、つまみねじ・ステンレス、樹脂部:ナイロン
耐荷重(kg)
5
棚段
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505〜950×260×304
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません