TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の キッチン
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の キッチン本体
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の セクショナルキッチン
伸縮吊戸下はさみ棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84962815
品番
HM2-90L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
55〜95cm伸縮でもっと便利に。
材質
棚・フレーム:ステンレス、取付金具:亜鉛鋼板、樹脂部:ABS、PA6、PP
耐荷重(kg)
3
棚段
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550〜950×260×447
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません