曜日別特売
NW-2S 星座早見盤(生徒用) 渡辺教具製作所 84964592

星座早見盤(生徒用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84964592品番NW-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

時刻と日付を合わせるだけでその日の星空があらわれる便利な天文教具です。このおわん形状は、全国の学校で使用され、長らく信頼されております。

付属品赤色ビニ-ル袋材質母盤金属、回転盤樹脂製幅(mm)20直径(Φmm)210質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84964592
2021-06-12
用途: 天体観察

星の印字が昼に見た時は見にくいと感じたが、夜間に懐中電灯で照らすととても見やすいようです。
プラスチックの回転板が少し回しにくいのはマイナスポイント。

対象商品 : 84964592
2019-01-13
用途: 星景写真を撮るため
その他業種

作りがよくて見やすく扱いやすかった。何よりリーズナブルである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする