EM2 電気エネルギーメーター ナリカ 84965073

 

EM2 電気エネルギーメーター ナリカ 84965073
EM2 電気エネルギーメーター ナリカ 84965073

電気エネルギーメーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84965073
品番
EM2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,800
販売価格(税別)
¥38,000

電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。
電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。

寸法(mm)
26×105×33
電流(A)
-7~0~+7
電圧(V)
-25~0~+25
電源
ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属)
電力(W)
0~175
測定精度
測定精度電流:±1%、電圧:±1%
最大電流(A)
入力最大電流:±7A
機能
デ-タロギング
時間
0~9999秒
測定モード
積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W)
最大電圧(V)
電圧最大電流:±25V
エネルギー(J)
1.75M
注意
●※手回し発電機のような脈流の電源を入力した場合、誤差が生じる場合があります。●※データの取込みには、Windows端末での専用ソフトウェア(USBメモリ)のインストールが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする