ナリカ
音声付DC直流電圧計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84965168
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121,000
販売価格(税別)
¥
110,000
バスケットに入れる
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。
測定値を日本語で読み上げ。
測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。
レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)
140×145×100
電源
ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)
測定レンジ
±DC3.00V・±DC15.0V・±DC30.0V、3段
ディスプレイ
液晶表示パネル式(バックライト付)
レンジ切替
押しボタン
保護回路
過電圧保護
スピーカー
音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
商品説明動画
A05-8500-01~-03 音声付温度計/電流計/電圧計
参考になった