MB-Y 磁界観察器 ナリカ 84965292

 

MB-Y 磁界観察器 ナリカ 84965292
MB-Y 磁界観察器 ナリカ 84965292
MB-Y 磁界観察器 ナリカ 84965292
MB-Y 磁界観察器 ナリカ 84965292

磁界観察器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84965292品番MB-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,250
販売価格(税別)
7,500

実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。
線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。
棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます

付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉寸法(mm)65×65×105質量(g)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする