内容量1個
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム・PP・PU(発泡)●幅×奥行×高さ:565×1065(1380)×1120(925)mm●座幅(肘〜肘):455mm●シート奥行:385(425)mm●肘から前座:270(285)mm●前座高:420(430)mm●後座高:410(385)mm●前座から足台:425(380)mm●奥行(フットレスト無し):785(1070)mm●背もたれリクライニング角度:101〜132°●座面角度:5(8)°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約22.5kg●U型シート/ ヘッドレストF付き●リクライニング式●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大リクライニング時
注文コード84965416
品番SRC010