SF-13 1N(10本) ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカ 84965667

ばねはかり(ニュートン目盛)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
最大目盛1N
内容量1セット(10本)注文コード84965667品番SF-13 1N(10本)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,700
販売価格(税別)
¥27,000

透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。
ニュートンという力の単位になじむことができます。
運動の法則の検証実験などに使用できます。
あらゆる方向に対して使用できます。
バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。
0点調節が簡単にできます。

最大目盛
1N
最小目盛(N)
0.02
寸法(mm)
Φ15×265
仕様
目盛長:100mm、筒上部の色:黄色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする