Medi-Cargo ストレージかごS 2個入 GLMC-07シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード84965748 品番GLMC-07BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

SIAA規格をクリアした抗菌素材(PPとPE配合)を熟練職人が丁寧に編み上げ、インテリアにも合うおしゃれなデザインです。、バスケットは水に強く丸洗いできます。、紫外線にも強いので劣化も起こりにくく耐久性に優れています。、素材にシボが入っているので手から滑りにくいです。

仕様●色:ブラウン●幅×奥行×高さ:360×260×190mm●材質:バスケット/抗菌PP+PE アズワン品番67-3045-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする