ZERUST (R) 防錆フィルム平袋 鉄専用 MYF 25枚入 MYFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25枚) 注文コード 84966168 品番 MYF31523
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,253
販売価格(税別)
1,139

ZERUST®防錆フィルムに含まれる気化性防錆剤は常温で気化し、包装内の水分に溶け込み、また、金属表面に吸着することで錆を防ぎます、包装と防錆を同時におこなえる製品です、透明のため、内容物の確認ができます、輸出、国内輸送、長期保管など様々な用途の防錆に使用できます、防錆油を使用しない、ドライタッチの防錆が可能です、防錆フィルムから取り出した金属は、洗浄の必要がないため、すぐに次の工程に使用できます

仕様●規格:0.08t×150mm×230mm●色:ライトイエロー●保管環境:温度/-20℃〜30℃、相対湿度/60%未満●保管期間:未開封状態で3年以内 (開封状態で放置された場合、効果が消失します)●防錆期間:輸出/最長1年、国内輸送・保管/1〜3年 (袋に破損がない状態)●繰返使用:1〜3ヶ月での交換を推奨 (汚れ、破損がある場合には要交換)●主材:ポリエチレン アズワン品番67-3046-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする