ナリカ
電極板ホルダー(10枚組)
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(10枚)
注文コード
84966297
品番
‐
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。
仕様
電極間隔:40mm・20mm
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
120×80×14
適合ビーカー容量(mL)
200~500
適合電極径(Φmm)
板50×2mm、棒5