ラック用 耐震金具 4個入

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 仕様●目安設置重量:300kg(付属のドリルねじで棚板固定で400kg)●高さ変更:110mm〜150mm●設置物の高さ:1.8mまで●1セット:4個入り●取扱説明書入り 注文コード84966360 品番MRAM100-BG
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ラックの耐震固定用製品、床面と棚板で取付ける為、設置物を動かさず設置可能、震度7クラス対応(実験車にて検証)、耐用年数8年〜10年(マット部分のみ)

仕様●目安設置重量:300kg(付属のドリルねじで棚板固定で400kg)●高さ変更:110mm〜150mm●設置物の高さ:1.8mまで●1セット:4個入り●取扱説明書入り アズワン品番67-3047-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする