プロセブン
プロセブンの 転倒防止用品
プロセブンの 転倒防止金具
ラック用 耐震金具 4個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
84966369
品番
MRAS100-BG
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ラックの耐震固定用製品、床面と棚板で取付ける為、設置物を動かさず設置可能、震度7クラス対応(実験車にて検証)、耐用年数8年〜10年(マット部分のみ)
仕様
●目安設置重量:300kg(付属のドリルねじで棚板固定で400kg)●高さ変更:70mm〜110mm●設置物の高さ:1.8mまで●1セット:4個入り●取扱説明書入り
アズワン品番
67-3047-50