曜日別特売
- ガラス反応板 アズワン 84966527

ガラス反応板

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)
アズワン品番67-3048-67
内容量1セット(5枚)注文コード84966527品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

素材はフロート板ガラス(青板)FL3、
表面にはリング印刷(有機樹脂インクをシルクスクリーン印刷し170℃程度で焼成)。リングの中に検体や試薬をスポイトで落とし、反応を観察します。リング印刷の盛り上がりによって、液体が外にこぼれにくくなっています。使用用途の一例として現ユーザー様は 大学や企業の研究室等で主にご使用され、スポイト等を用いて楕円リング印刷の中に血液等の検体に試薬を落とし、反応させています。リング印刷の厚み(盛り上がり)がお盆のふちのようになり、液体が越境しにくいようになっています。

仕様●サイズ:3t×120×65mm●外形公差:±0.5アズワン品番67-3048-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする